Beli pencacah rumput di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maksindo Mesin Pencacah Rumputatribut:
- Capacity (kg/hour): 600
- Power (HP): 7.5
- Knife: 4pcs
- Roller: 2pcs
- Dimensions (cm): 127x60x104
- Kirin Food ChopperDeskripsi:Kirin Food Chopper KFC-037 dengan kapasitas 700 ml dilengkapi dengan pisau stainless steel yang kuat dan anti karat, wadah / mangkuk plastik yang higienis dan mudah dibersihkan, pengupas bawah, dan pengocok telur. Dengan Powerful Turbo Kirin Food Chopper dapat menghaluskan makanan apapun dengan cepat dan pengoperasiannya sangat mudah (satu tombol). Kirin Food Chopper 037 sudah dilengkapi dengan overheat protection sehingga tidak perlu khawatir bila digunakan terus menerus dan dilengkapi teknologi interlock protection yang mencegah makanan tersangkut di mata pisau.
- KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumputatribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Collection Barrel: Bag
- Cutting Diameter (mm): 38
- Grass Bag Capacity (L): 50
- Power (W): 2400
- No Load Speed (rpm): 4500
- Type: Shredder
- Hinoka Mesin Pencacah Plastikatribut:
- Engine Power (hp): 8
- Capacity (kg/hour): 10-30
- YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & RantingDeskripsi:Belum Termasuk Mesin Penggerakatribut:
- Overall Dimension (mm): 1220x485x910
- Rated Voltage (V): 220
- Output Size (mm): 10 to 30
- Productivity (kg/hour): 600 to 800
- Rated Power, Diesel Engine (HP): 5 to 7
- Rated Power, Electric Motor (HP): 3 (2.2kW)
- Rated Power, Gasoline Engine (HP): 5 to 7
- Standard Motor Speed (rpm): 2200
- Tiger Mesin Potong Rumput Gendongatribut:
- Speed (rpm): 6000
- JOAN LAB Analytical BalanceDeskripsi:1. LCD display2. Magnet sensor keep weighing stable and fast3. Full range tare, counting, unit choose4. RS232 interface an connect the computer and printeratribut:
- Reachable (g): 0.0001
- Display Modes: LCD
- Pansize (mm): Φ80
- Power Supply (V): AC110-240 Adaptor
- Maspion Logam Jawa Panci Tinggi TLatribut:
- Material: Aluminium
- Knob: Phenolic/Ebonit
- Handle: Aluminium
- Finishing Outside: Polish
- Finishing Inside: Polish
- Cover: Aluminium Cover
- Color: Silver
- Ignition: Gas Stove
- Philips Chopper DagingDeskripsi:Philips HR-2939N – Chopper terbuat dari bahan plastik yang ringan dan terdapat pisau yang tajam yang terbuat dari bahan stainless steel, membuat makanan apa saja menjadi lebih mudah hancur dengannya. Memudahkan segala pekerjaan anda untuk membuat bumbu bahan makanan atau lainnya.Bahan Material : Plastikatribut:
- Capacity (ml): 200
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 17.5x17.5x16
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- SEKAI ChopperDeskripsi:SEKAI Chopper Penggiling Daging CP-5051P penggiling daging untuk rumah tangga anda. Membuat memasak menjadi hal yang menyenangkan ketika kamu menemukan cara cepat untuk menghaluskan bahan makanan. Dengan pisau chopper berbahan stainless steel yang sangat tajam sehingga mudah sekali untuk menghaluskan daging, sayur, dan buah-buahan. Dan juga dilengkapi dengan pisau untuk mengocok telur. Berkapasitas 0.5liter terbuat dari bahan plastik PTE yang tidak mudah tergores sehingga menjaga kualitas bahan makanan yang dihaluskan. Fungsional tombol kecepatan turbo menghasilkan putaran pisau lebih kencang dan waktu yang dibutuhkan untuk menghaluskan bahan makanan menjadi lebih efisien.atribut:
- Product Dimension (cm): 18.5x15.6x23.6
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 350
- Body Material: Top Cover ABS, Glass Bowl, 4 blades (double blade) Stainless Steel
- Capacity (L): 1
- Material: Plastic
- Motor: Copper Coil
- Packaging Dimension (cm): 28.5x18.4x16.6
- Plug: SNI Plug
- Safety Fuse: Available
- Speed (rpm): 4800
- QUAD Machine Mesin Pencacah Plastikatribut:
- Engine Power (hp): 12
- Length (mm): 1050
- Width (mm): 850
- Height (mm): 1700
- Number of Knives (pcs): 5
- Capacity (kg/hour): 50
- Dimension Knives (mm): 250x75x20
- Filter Size (mm): 22
- Knife Holder Material: Plat 25mm
- Wall Material: Plat 22mm
- Mitochiba Food ChopperDeskripsi:Mampu Menggantikan Blender / Food Processor Anda Dirumah.Kelengkapan: 1 Chopper Besar 1.5 Liter, 1 Chopper Kecil 700Ml, 1 Pengocok Telur, 4 Set Mata PisauMembuat Bakso, Menggiling Bumbu Dapur, Menggiling Halus Daging Sapi/Ayam/Ikan, Menghaluskan Es Batu, Mpasi Anak, Mengocok Telur Putih, Membuat Juiceatribut:
- Power (W): 300
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Braun Mini ChopperDeskripsi:MultiPractic 3 baru dari Braun akan membuat persiapan makanan Anda cepat dan mudah. Menampilkan Advanced QuadBlade Technology™ dengan empat bilah baja tahan karat berlapis, pencacah yang presisi dapat memproses bahan hingga 25% lebih banyak dibandingkan dengan pisau ganda.Motor 500 W yang kuat akan memotong bahan apa pun, mulai dari sayuran dan herba hingga daging dan es. Dan berkat desainnya yang ergonomis, Anda dapat dengan mudah beralih di antara dua kecepatan hanya dengan satu tangan dengan menekan pemilih kecepatan untuk meningkatkan tenaga.*Dibandingkan dengan pisau ganda Braun CH301. Tes berdasarkan resep makanan bayi yang dihaluskan.Motor bertenaga 500W. Dinginkan minuman Anda dengan es serut yang sempurna.Dengan empat bilah baja tahan karat berlapis untuk memotong dengan cepat dan presisi. Memungkinkan untuk memproses hingga 25% lebih banyak dari sistem pisau ganda kami.atribut:
- Size (L): 0.5
- Color: Black
- Power (W): 500
- Motor (V): 220-240
- Cable Storage: Yes
- BPA Free Food Contact Parts: Yes
- Anti-slip Feet: Yes
- Blade Material: Stainless Steel
- Body Material: Plastic
- Bowl material: Plastic
- Dimensions (cm): 13.55x13.55x26.80
- Dishwasher Safe Parts: Yes
- Quadblade System: Yes
- Safety Interlock: Yes
- Speed: 2
- Stainless Steel Blade: Yes
- Cosmos Food ProcessorDeskripsi:Cosmos Food Processor FP-313 dengan kapasitas 1,2 L yang terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah (sebagai pengganti ulekan), menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi. Dengan 4 bilah pisau hasil lebih halus.
Daftar Harga pencacah rumput Terbaru March 2026
| Maksindo Mesin Pencacah Rumput | Rp11.999.900 |
| Kirin Food Chopper | Rp129.900 |
| KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput | Rp2.499.900 |
| Hinoka Mesin Pencacah Plastik | Rp31.999.900 |
| YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & Ranting | Rp3.599.900 |
| Tiger Mesin Potong Rumput Gendong | Rp1.199.900 |
| JOAN LAB Analytical Balance | Rp17.999.900 |
| Maspion Logam Jawa Panci Tinggi TL | Rp31.900 |
| Philips Chopper Daging | Rp219.900 |
| monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/lbP102250767-3.jpg)